三商
ミニオイルバス
火傷保護シート付で安全に使用できます。
背面に固定用把手が付いています(取外し可能)。
仕様
温度調節器:白金測温抵抗体 時分割比例制御
温度範囲(℃)
(室温+5)~199
温度精度
±0.5~1℃(撹拌時)
材質(水槽)
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒーター(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42625249
SAO-120N
200
¥
83,500
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625303
SAO-180N
350
¥
85,500
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください