三商
ホットプレート
液体膨張式の温度調節器。高温でも高精度な温度コンロトールが行えます。
外装への放熱が少ない堅牢設計です。
サンドバスとしても使用できます。
温度範囲(℃)
(室温+5)~250
ヒーター(W)
750
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
338×238×25
材質(プレート)
アルミニウム 硬質アルマイト仕上げ
質量(kg)
6.2
電源
AC100V 50/60Hz 7.5A
温度精度
±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
392×305×165
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42625373
SH-300
¥
99,500
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください