三商
ホットプレート
液体膨張式の温度調節器。高温でも高精度な温度コンロトールが行えます。
外装への放熱が少ない堅牢設計です。
サンドバスとしても使用できます。
温度範囲(℃)
(室温+5)~250
ヒーター(W)
900
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
388×288×25
材質(プレート)
アルミニウム 硬質アルマイト仕上げ
質量(kg)
7.8
電源
AC100V 50/60Hz 9A
温度精度
±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
442×355×165
内容量
1個
注意
※硅砂は別売です。珪砂使用目安は2300mlです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42625389
SH-450
¥
107,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください