曜日別特売

デジタルホットプレート

デジタルホットプレート - 三商

外装への放熱が少ない堅牢設計です。
PID制御。高温でも高精度なコントロールが行えます。
安全装置として自己診断機能(センサ異常、ヒータ異常、上限値異常、温度調節器異常)付。

温度範囲(℃)(室温+5)~250ヒーター(W)500プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×25材質(プレート)アルミニウム 硬質アルマイト仕上げ質量(kg)4電源AC100V 50/60Hz 6A温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×266×160内容量1個
注意
※硅砂は別売です。44-0149を別途お求め下さい。珪砂使用目安は800mlです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42625398SH-200D
94,500
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする