三商
デジタルオイルバス
デジタル設定・デジタル表示。
過昇防止(温度ヒューズ)、自己診断機能(センサ異常、温度異常、内部メモリ異常)を安全装置として付けています。
オプションにて火傷防止の保護シートをご用意しました。
ヒーター容量(kW)
1
仕様
温度調節器:PID制御
質量(kg)
2.1
電源
AC100V 50/60Hz 10A
温度範囲(℃)
(室温+5)~250
温度精度
±0.4℃±1digit
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
254×344×131
材質(水槽)
SUS304
水槽寸法(mm)
Φ240×H130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42625486
SAO-240D
¥
99,800
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください