曜日別特売

電極用ふらん瓶

電極用ふらん瓶 - 三商電極用ふらん瓶 - 三商電極用ふらん瓶 - 三商

電極を入れやすいようにすり口を短くしています。

栓共通19容量公差±1%胴外径(Φmm)55内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
種別
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42626238-100ゴムカラー80±3
4,150
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
42626247-100ガラスカラー95±3
4,250
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626475-102ゴムカラー80±3
4,150
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626484-102ガラスカラー95±3
4,250
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする