曜日別特売

一般ふらん瓶

一般ふらん瓶 - 三商

0.1ml単位で実容量表示

栓共通19内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
種別
高さ(mm)
胴外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42626283-100ゴムカラー100±350
4,100
3,598
3,958(税込)
当日出荷
42626299-200ゴムカラー115±365
6,250
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626308-300ゴムカラー135±370
7,250
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626317-100ガラスカラー105±355
4,100
3,500
3,850(税込)
当日出荷
42626326-200ガラスカラー130±365
6,350
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
42626335-300ガラスカラー150±370
7,350
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする