曜日別特売

透明摺合せガス洗浄瓶用中管

透明摺合せガス洗浄瓶用中管 - 三商透明摺合せガス洗浄瓶用中管 - 三商透明摺合せガス洗浄瓶用中管 - 三商透明摺合せガス洗浄瓶用中管 - 三商透明摺合せガス洗浄瓶用中管 - 三商

気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶
中管と外瓶は互換性があります。

材質ほうけい酸ガラス-1内容量1個
全16種類を絞り込む
種別
16種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
種類
摺合せ
枝管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42627087-ガラスフィルター G-1中管のみ(250mL用)34/328
30,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627096-ガラスフィルター G-2中管のみ(250mL用)34/328
30,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627105-ガラスフィルター G-3中管のみ(250mL用)34/328
30,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627114-ガラスフィルター G-4中管のみ(250mL用)34/328
30,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627123-ウォルター式中管のみ(250mL用)34/328
17,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627139-市ノ瀬式中管のみ(250mL用)34/328
24,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627148-ドレッセル式中管のみ(250mL用)34/328
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627157-ムエンケ式中管のみ(250mL用)34/328
16,900
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627175-ガラスフィルター G-1中管のみ(500mL用)45/4010
38,400
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627184-ガラスフィルター G-2中管のみ(500mL用)45/4010
38,400
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627193-ガラスフィルター G-3中管のみ(500mL用)45/4010
38,400
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627209-ガラスフィルター G-4中管のみ(500mL用)45/4010
38,400
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627218-ウォルター式中管のみ(500mL用)45/4010
21,900
21,880
24,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627227-市ノ瀬式中管のみ(500mL用)45/4010
32,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627236-ドレッセル式中管のみ(500mL用)45/4010
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627245-ムエンケ式中管のみ(500mL用)45/4010
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする