三商
透明摺合せガス洗浄瓶用瓶のみ
気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶
中管と外瓶は互換性があります。
材質
ほうけい酸ガラス-1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
外径(Φmm)
摺合せ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42627166
-
瓶のみ(250ml用)
500
瓶のみ:55(台座78)×205
55
34/42(TS)
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42627254
-
瓶のみ(500ml用)
250
瓶のみ:70(台座100)×240
70
45/40(TS)
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください