三商
セパラブルクランプ エコノミータイプ 3個組
とてもお得な価格の3個パックです。
締付範囲(mm)
5~20
材質(本体)
アルミダイキャスト
材質(ねじ部)
スチール(ユニクロムメッキ)
材質(ゴム)
SBR
材質(バネ)
ステンレス
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42628338
-
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください