三商
共通摺合せ導入管 B型
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易。
ノズルの方向を自由に決められます。
ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性、耐熱性ともに高く、ノズルのみの交換も可能です。
タイプ
B型
吸引口外径(Φmm)
8
ねじ規格
GL14
種別
ネジ式ノズルタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
共通摺合せ寸法(TS)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42633405
-
29/42
¥
19,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633414
-
34/45
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください