三商
共通摺合せ真空トラップ
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易。
ノズルの方向を自由に決められます。
ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性、耐熱性ともに高く、ノズルのみの交換も可能です。
種別
ネジ式ノズルタイプ
長さ(mm)
180(スリ下)
管径(Φmm)
中管:10
ねじ規格
GL14
ノズル外径(Φmm)
8
外筒外径(Φmm)
38
共通摺合せ寸法(TS)
34/45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42633423
-
¥
49,100
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください