三商
共通摺合せ冷却管 玉入
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
冷却部長さ(mm)
300
外径(Φmm)
35
吸引口外径(Φmm)
8
種別
ネジ式ノズルタイプ300
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上部共通
下部共通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42633466
-
15/25
15/25
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633475
-
19/38
19/38
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633484
-
24/40
24/40
¥
21,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください