三商
透明摺合せ連結管クライゼン
枝管角度(度)
60
側管摺合
(上部)15/25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枝管共通
上部摺合
下部摺合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42634884
-
15/25
15/25
15/25
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42634893
-
15/25
15/25
24/40
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42634909
-
19/38
19/38
24/40
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください