曜日別特売

バキュームサンプルチューブ Bタイプ

バキュームサンプルチューブ Bタイプ - 三商

グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。

ノズル外径(Φmm)8内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(mL)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42638183-30
35,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638199-50
37,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638208-100
40,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638217-200
45,900
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638226-300
48,300
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638235-500
53,100
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする