外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。上部を口焼していて丈夫です。真直度は30μmでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。
製品自体は問題ないが、キャップが別売なので、少し高価な印象。