三商
オイルバス
制御ユニットは取外しが可能。
耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。
温度調節器は液体膨張式。
独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備。
付属品
温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ
使用温度範囲(℃)
(室温+5)~230(室温20、無試料)
温度精度
±3.5℃ at 液温200℃(撹拌時)
内容量
1個
注意
※ステンレス棚板は別売です。※オイル量最低レベルは、液槽の約半分までです。また、オイルの熱膨張を考慮し、試料が入った状態で設定温度に到達した際、7~8分目となるよう給油して下さい。※使用温度100℃以下でご使用の場合は、槽内を撹拌しながら使用して下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒーター容量(W)
槽容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42642049
SOS-183A
800
約3.8L
¥
48,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42642058
SOS-223A
1200
約8L
¥
59,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42642067
SOS-273A
1270
約12L
¥
72,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42642103
SOR-203A
800
約3.7L
¥
48,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42642119
SOR-243A
1200
約7.6L
¥
59,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42642128
SOR-283A
1270
約10L
¥
63,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください