BM機器
ツーポジションチューブ
2ポジションキャップ付チューブで培養・保存用としてお使い頂けます。
使いやすい25本滅菌/パック入。ガンマー線滅菌済。
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
材質
寸法(mm)
耐熱温度(℃)
遠心強度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42643363
222-2036-050
5
PS
12×75
-40~60
最大3000RCFxg
¥
37,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42643379
222-2376-080
5
PP
12×75
-80~121
最大6000RCFxg
¥
32,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
42日以内出荷
返品不可
42643388
222-2061-050
8
PS
13×100
-40~60
最大3000RCFxg
¥
41,900
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42643397
222-2381-080
8
PP
13×100
-80~121
最大6000RCFxg
¥
54,500
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42643406
222-2094-050
16
PS
17×100
-40~60
最大3000RCFxg
¥
34,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42643415
222-2393-080
16
PP
17×100
-80~121
最大6000RCFxg
¥
34,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください