50ml遠沈管 遮光

50ml遠沈管 遮光 - BIO-BIK(イナ・オプティカ)
(1件のレビュー)

紫外線を100%カットし、光放射からサンプルを保護。
キャップはリーキングがおこりにくいプラグスタイルキャップ。
目盛、書込みスペース付。
滅菌済。許容遠心力は12500RCF。

材質(本体)PP材質(キャップ)PE容量(mL)50内容量1セット(50個)
注意
※許容遠心力はご使用になる遠心機・ロータ・溶媒などにより変化する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
426439483182-445MP50
6,800
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42643948
2024-04-26
用途: 研究
国立大学法人鹿児島大学教育・研究機関

光感受性の薬品の保存に必須。自立用の足がついているともっと便利かも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする