三商
チューブオープナー
チューブを整列して一気に4本開けることができます。
セット内容
ガイド16連×1、イッキニ4用オープナー×1
材質
PVC
寸法(mm)
オープナー:50×26×8t、ガイド:218×12
適合ラック
孔間ピッチ13mm・穴径10~11Φmm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42643975
-
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください