曜日別特売

ジョンソンpH試験紙 ブック

ジョンソンpH試験紙 ブック - 三商
(1件のレビュー)

低価格・普及品として特に学校や教材向けに適した試験紙です。
1枚ずつ切り離して使用し、20枚綴毎に変色表を付属していますので、ケース毎持ち出す必要はありません。

タイプブックタイプ長さ(mm)60幅(mm)10入数20枚綴×10冊/箱内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
pH測定有効範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42644736-1.0~11.0
1,040
999
1,099(税込)
当日出荷
42644745-1.0~14.0
1,130
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-23
用途: 中和の確認のため
製造業

取り扱いが楽で、廃棄するのも簡単で重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする