日伸理化
ミニインキュベーター
ミニシェーカーを入れて使用できます。
庫内は強制循環方式とPID制御で安定した温度調節が行えます。
二重窓構造で均一な温度分布が得られます。
外部出力コンセント(2A)付。
付属品
棚板2枚
材質
内槽:SUS304、外装:電気亜鉛メッキ鋼板、メラミン樹脂焼付塗装
質量(kg)
16
容量(L)
約10.5
温度範囲(℃)
(室温+5)~80℃
ヒーター
SUSパイプヒータ 100W
温度精度
±0.2℃(at37℃)
温度分布
±0.35℃(at60℃)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×343×390
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×215×180
最高温度到達時間
約20分(無負荷時)
観察窓
200×140mm アクリル製
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42647396
NA-100N
¥
217,500
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください