曜日別特売

パーソナルインキュベーター

パーソナルインキュベーター - 三商

90×20mmシャーレなら12枚収納可能。
内槽壁面加温、自然対流式。内槽はSUS304。
内部は断熱に優れたメラミンホームを施し、扉は二重断熱構造で耐熱性に優れています。

温度精度±1.0℃(無負荷時)温度分布±1.5℃(無負荷時)付属品棚板(アルミ製)2枚、温度計1個質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)(室温+5)~50容量(L)5.1電源AC100V 50/60Hz 100Wヒーターシリコンコードヒータ 100W外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×208×260内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×155×150内容量1個
注意
※使用温度範囲下限は30℃です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42647457SI-49555.1220×155×150
55,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする