クールミニブロック

クールミニブロック - scinics(サイニクス)

ウルトラコンパクト(横幅98mm)な省スペース設計。
UP/DOWNキーのみのシンプルな操作パネル。
用途に合わせて加熱のみ・加熱/冷却・プログラム温度制御の3タイプをご用意しました。

温度精度±0.1℃温度制御方式デジタルPID外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×215×165質量(kg)約2.5内容量1個
注意
※アルミブロックは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42647536DB-105(室温+3)~105AC100V 50/60Hz 1.5A
107,800
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42647545CB-1050~105AC100V 50/60Hz 1.6A
132,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする