三商
バイオクラフト
各種泳動装置及びブロッティング装置に使用できます。
質量(kg)
1
電圧(V)
5~300
電流(mA)
5~300
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×160×120
タイマー
1~999分/連続
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42648044
BP-TN30
¥
56,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください