三商
ドライバス・インキュベーター
シンプル、コンパクト、低価格。
0.2mlPCRチューブ、1.5ml・2.0mlチューブに対応できます。
付属品
サンプルブロック(0.2mLPCRチューブ×24ウェル:1個、2mLチューブ×6ウェル:1個、1.5mLチューブ×6ウェル:1個)、サンプルブロックカバー、取出しツール
種別
加熱
寸法(mm)
温度調節エリア:110×72.5
質量(kg)
約2~2.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)
(室温+2)~100
温度精度
±0.5℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×185×90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42648053
H2O3-HN
¥
62,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください