三商
マイクロバイオロジカルインキュベータ
サンプル保護を最優先に設計され、安全・高品質。
操作性、効率性に優れています。
CEマーク適合。2年間保証。
材質
内槽:ステンレス、外装:鉄・錆防止塗装仕上げ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)
(室温+5)~75
方式
自然対流式
温度分布
±0.7℃(at37℃、無負荷時)
温度調節精度
±0.2℃(at37℃、無負荷時)
内容量
1個
注意
※外寸法は突起部除く。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A)
内容量(L)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42648358
IGS60
40
3
75
530×565×720
354×414×508
¥
311,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42648367
IGS100
51
5.4
117
640×565×820
464×414×608
¥
335,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42648376
IGS180
65
7.2
194
640×738×920
464×589×708
¥
354,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください