Thermo Fisher Scientific
ドライバスインキュベーター
高精度な能力とタイマー機能でさらに正確な温度管理。
ブロックを楽に交換できるブロックリフターは本体背面に収納可能。
万一の際にも安心な過昇防止機能付。
仕様
温度安定性:±0.5℃
付属品
ブロックリフター
電源
AC100~120V 50/60Hz
温度範囲(℃)
(室温+5)~130
温度精度
±0.5℃(at37℃)
タイマー
最大99時間59分
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ブロック数
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
昇温時間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42648419
88860021
2.9
1
200×288×100
30℃→130℃ 20分以内
¥
72,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42648428
88860022
3.3
2
200×318×100
30℃→130℃ 20分以内
¥
77,700
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42648437
88860023
4.7
4
200×450×100
30℃→130℃ 25分以内
¥
94,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください