曜日別特売

ドライバスインキュベーター用ブロック

ドライバスインキュベーター用ブロック - Thermo Fisher Scientificドライバスインキュベーター用ブロック - Thermo Fisher Scientific
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42648446888601100.5mLチューブ40
17,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
42648455888601031.5mLチューブ28
15,200
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
42648464888601042.0mLチューブ28
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
426484738886011615mL遠沈管(平底)15
34,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
426484898886011750mL遠沈管(平底)4
34,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
426484988886011815mL遠沈管(コニカル)15
70,200
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
426485078886011950mL遠沈管(コニカル)4
70,200
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする