ヤマト科学
インキュベータ
ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。
タイマー機能、キャリブレーションオフセット機能付。
材質
内槽:ステンレス、外装:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板・耐薬品性焼付塗装
質量(kg)
約16
容量(L)
約37
電源
AC100V 50/60Hz 1.1A
温度範囲(℃)
(室温+5)~60
方式
内槽壁面加温・自然対流式
ヒーター(W)
100
温度精度
±0.5℃(at37℃)
温度分布
±1.0℃(at37℃)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×380×520
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×300×360
タイマー
0分~999時間50分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42648516
IC101
¥
89,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください