三商
測温抵抗体 保護管型
高い測定温度精度。
普通電線との接続が可能。
材質
リード線被覆:ビニール、保護管部:SUS316
使用温度範囲(℃)
-199~100
端末仕様
リード線:圧着Y端子
リード線(m)
2
内容量
1個
注意
※スリーブ部は80℃以下になるように設置して下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
感温部(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42649776
SP3.2-50
Φ3.2×L50
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42649785
SP3.2-100
Φ3.2×L100
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42649794
SP3.2-150
Φ3.2×L150
¥
9,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42649803
SP3.2-200
Φ3.2×L200
¥
9,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42649819
SP3.2-300
Φ3.2×L300
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください