三商
ホットプレート スーパーノーバー
3つのプログラムセットにより温度を任意に設定。
温度プローブ付属により、溶液の実測値を制御可能。
タイマー付(99時間まで)。
温度範囲(℃)
30~400
トッププレート(mm)
W260×D260
質量(kg)
5.2
電源
AC100~120V 50/60Hz 10A
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288×438×105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42650257
HP88850190
¥
180,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください