曜日別特売

ホットプレート

ホットプレート - 三商

アルミプレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。
安全装置として過電流ブレーカー付。

温度調節精度±7.5℃温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
電源
プレート寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42650878HTP352AB50~250(プレート表面温度)AC100V 9A(50Hz/60Hz)350×250
84,000
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
42650887HTP452AB50~250(プレート表面温度)AC100V 12A(50Hz/60Hz)450×300
95,000
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42650896HTP552AB50~250(プレート表面温度)AC100V 14A(50Hz/60Hz)550×350
111,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする