サーモライン

サーモライン - 三商

真空成型の軽量セラミックファイバーを使用。コンパクトで省スペース型。
ドアを開けた時に発熱体への入力を遮断する安全スイッチ機能付。
温度制御方式は自動制御で、内部温度を高温度計で指示。

使用温度範囲(℃)100~1100電源(V)AC100(50/60Hz)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42652445FB1314M7.5(炉)1.3230×330×360(本体)360×230×330103×130×98
421,000
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
42652454FB1414M11.8(炉)2.1250×400×370(本体)370×250×400127×152.4×108
381,000
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする