三商
デジタル温度コントローラー
独立過熱防止機能付(AGC-S除く)。
省スペースの縦型もございます。用途に応じてお選び下さい。
温度範囲(℃)
常温~1200
分解能(℃)
1
温度センサー
K熱電対
出力容量
AC100V 15A
電源(V)
AC100(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
温度制御
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42652463
AGC-S
横型
PID制御
150×200×80
¥
83,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42652479
AGC-N
横型
PID制御
320×300×115
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
42652488
AGC-CST
縦型
PID制御
150×300×285
¥
176,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42652497
AGC-1P
横型
プログラム式PID制御 1パターン8ステップ
320×300×115
¥
220,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
42652506
AGC-1PT
縦型
プログラム式PID制御 1パターン8ステップ
150×300×285
¥
231,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42652515
AGC-10P
横型
プログラム式PID制御 10パターン10ステップ
320×300×165
¥
275,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42652524
AGC-10PT
縦型
プログラム式PID制御 10パターン10ステップ
150×300×335
¥
286,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください