三商
共通摺合せ連結管 クライゼン型
枝管角度(度)
約60
側管
(上部)15/25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上部共通
下部
枝管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42656575
-
15/25
15/25
15/25
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42656584
-
15/25
24/40
15/25
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42656593
-
19/38
24/40
19/38
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください