三商
共通摺合せトラップ球 傾斜型
長さ(mm)
200
角度(°)
約75-105
球径(Φmm)
53
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下部共通
側部共通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42656907
-
15/25
15/25
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42656916
-
19/38
19/38
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42656925
-
24/40
15/25
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42656934
-
24/40
19/38
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください