三商
共通冷却器 蛇管 300mm
冷却部長さ(mm)
300
外径(Φmm)
35
上部共通
19/38
ゴム止外径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下部共通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42657327
-
19/38
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42657336
-
24/40
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください