三商
共通冷却器ジムロート 300mm
冷却部長さ(mm)
300
外径(Φmm)
35
ゴム止外径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上部共通
下部共通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42657363
-
15/25
15/25
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42657379
-
19/38
19/38
¥
27,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42657388
-
19/38
24/40
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください