曜日別特売

ペトリーシャーレー

ペトリーシャーレー - 三商ペトリーシャーレー - 三商
(3件のレビュー)

透明度の優れた平面の板硝子を加工して、底面、上蓋は凹凸がなく、焼口で肉厚が一定しており、高温(526℃)電気炉において長時間、アニリングした製品で顕微鏡観察による乱反射が全くありません。

用途細菌培養用、土壌微生物研究用、微生物研究用、抗生物質研究用、フィオウリンプレート用、一般科学研究用、動・植物培養研究用、一般・実験研究 全般内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び
寸法F(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42658526-303227333715151.3
680
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
42658535-4546.541.547.55318161.3
680
649
714(税込)
当日出荷
42658544-606459667120172.0
700
659
725(税込)
当日出荷
42658553-707570768220172.0
700
659
725(税込)
当日出荷
42658569-90A9185.5939820182.0
720
689
758(税込)
5日以内出荷
42658578-90B948996.5101.520192.0
850
819
901(税込)
当日出荷
42658587-100104.598.510611221182.0
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
42658596-120123116124129.524202.0
2,750
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
42658605-15015214615416028222.0
3,630
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: 骨格筋の筋線維を単離する際に使用
大阪公立大学教育・研究機関

骨格筋から筋線維を単離する作業にこれまで深さのある使い捨てのプラスチックシャーレを使用していたのですが、国内在庫がなかったので今回このガラスシャーレを購入しました。使用に関しては何ら問題なく、単に使用前にオートクレーブするだけの手間なので、今後はこちらに切り替える予定です。

対象商品 : 42658535
2022-04-01
用途: 電極の洗浄用容器
教育・研究機関

安心の品質で,何度もリピートさせていただいております.

対象商品 : 42658526
2021-04-13
用途: 研究試料の解剖
サービス業

思った通りの大きさ、使いやすさで大変満足です。もう少し、高さの低いものがあっても良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
1が参考にしています
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする