凝縮トラップ

凝縮トラップ - 三商

従来の冷却トラップでは低沸点物質が充分に回収されていませんでしたが、この凝縮トラップを使用することで回収効率が大幅にアップされます!
スクリュージョイント式ガラスノズルを採用しておりますので真空ホース等の脱着が容易に行えます。また、0リングはバイトン製ですので耐薬品性に優れております。

寸法L5(mm)50内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
胴長さL(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
胴径(Φmm)
共通摺合せ寸法(TS)
枝管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
426618254126-015023045304614/2510
34,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
426618344162-0210024045305414/2510
39,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
426618434162-0320027045306514/2510
47,600
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
426618594162-0430030047377519/2212
50,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
426618684162-0550034047378519/2212
55,500
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
426618774162-015023045304614/2510
37,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
426618864162-0210024045305414/2510
42,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
426618954162-0320027045306514/2510
50,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする