三商
穴明キャップ GL-14
種別
GL14
材質(キャップ)
PPS(ポリフェニリンサルファイト)
材質(ノズル)
PFA(4ふっ化エチレン)
材質(Oリング)
FEP
ノズル径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42661999
-
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください