バルサム瓶 硬質ガラス製

バルサム瓶 硬質ガラス製 - 三商
(1件のレビュー)

耐久性に優れた硬質ガラス製。
バルサム棒が付属します。

容量(mL)30材質硬質ガラス高さ(mm)95(フタ含む)胴径(Φmm)38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42663295-
4,800
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42663295
2020-01-10
用途: ホイヤー氏液を入れるために使用。ホイヤー氏液はユスリカ科幼虫の固定に使用。

バルサム瓶と言う名称も知らなかったが、検索してヒットした。密閉度が高く使いやすい。付属のガラス棒も滴下する際に便利。さほど壊れるものでは無いので、再購入するか不明だが、他の人には勧めたい。瓶の表側に内容物を表記する欄が欲しい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする