曜日別特売

NMRサンプルチューブ

NMRサンプルチューブ - 三商NMRサンプルチューブ - 三商NMRサンプルチューブ - 三商NMRサンプルチューブ - 三商
厚さ(mm)0.38±0.03
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
仕様
外径×長さL(Φ×mm)
誤差(mm)
周波数(MHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42666165NES-6001セット(10本)真円度:±0.01mm、反り:±0.025mm4.950×178(外径)±0.018(観測)~600
7,200
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
42666174NLS-8001セット(10本)真円度:±0.004mm、反り:±0.015mm4.956×178(外径)±0.008(観測)~800
12,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42666183NTS-10001セット(10本)真円度:±0.0025mm、反り:±0.0075mm4.956×178(外径)±0.08(観測)~950
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42666199NES-600L1セット(10本)真円度:±0.01mm、反り:±0.025mm4.950×203(外径)±0.018(観測)~600
8,600
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
42666208NDS-2001セット(50本)真円度:±0.01mm、反り:±0.06mm4.950×178(外径)±0.038(観測)~200
14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする