三商
EPAバイアル I-CHEM
飲料水分析用40mlバイアルのトップブランドです
種別
クラス200
厚さ(mm)
セプタム:3.18
容量(mL)
40
セプタム
PTFE/シリコン
内容量
1セット(72個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42666698
-
透明
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42666707
-
茶
¥
46,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください