三商
EPAバイアル I-CHEM
飲料水分析用40mlバイアルのトップブランドです
クラス300シリーズは、ケースと分析証明書に製造番号が書き込まれ、またバイアル1本1本に製造番号とコンテナ番号を記入したバーコードが添付されています。
種別
クラス300
厚さ(mm)
セプタム:3.18
容量(mL)
40
セプタム
PTFE/シリコン
内容量
1セット(72個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42666716
-
透明
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42666725
-
茶
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください