三商
硬質チューブ用ボトルキャップ
ボトルキャップの取付け・取外し中に既にコネクターの接続済みチューブが捩れることなく、キャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。
内容量
1個
注意
※バルブ無しはチューブを貫通させて使用し、バルブ付は内側に内径Φ6mmのチューブ取付け用突起が付いています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合チューブ外径(Φmm)
バルブ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42668904
BL60708
本体・ソケット:ガラス繊維強化PP、ナット:ガラス繊維強化PA、Oリング:シリコン
1/16"~2.0/2.1~4.0
付
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42668913
BL60808
本体・ソケット:ガラス繊維強化PP、ナット:ガラス繊維強化PA、Oリング:バイトン
6
無
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
42668895
BL60608
本体・ソケット:ガラス繊維強化PP、ナット:ガラス繊維強化PA、Oリング:シリコン
1/16"~2.0/2.1~4.0
無
¥
6,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください