三商
SMサンプル瓶用 TPXキャップ 穴あき
キャップのセンターにΦ8mmの穴があいていますので、シリコ栓やメンブレンフィルターを付けることで、通気性のある培養容器のフタとしてご使用できます。
材質
TPX
種別
TPXキャップ 穴あき
適合品番
シリコ栓:94-0571
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42669385
-
200用
200
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42669394
-
450用
450
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42669403
-
900用
900
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください