三商
ミニふるいセット
4個のふるいとホルダー、8枚のメッシュと1個の受け皿のセットです。簡単に組み立て、取り外しができます。
内径×高さH(Φmm×mm)
(ふるい)51×29
材質
ふるい外枠・受け皿・カバー:ポリプロピレン、メッシュ部:リン青銅
寸法(mm)
(全体)73×H164
メッシュ
25、35、45、60、80、120、170、230/インチ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42670076
03-410-531
¥66,400
¥
65,980
¥72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください