三商
重湯煎
材質
銅
内容量
1個
注意
※サイズは目安値です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
フタ外径(Φmm)
フタ寸法(mm)
内径(Φmm)
底径(Φmm)
本体高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42675098
-
150
150
Φ58、Φ89、Φ115、Φ150
本体:105
45
70
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42675107
-
180
180
Φ58、Φ89、Φ115、Φ148、Φ180
本体:140
70
80
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42675116
-
210
210
Φ58、Φ89、Φ115、Φ148、Φ180、Φ210
本体:170
65
100
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください